取り回しがラクな「軽量」「低重心・低振動」。
切り粉が飛び散りにくいカバー付。
驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。
2008年度グッドデザイン賞受賞(EZ4541LZにて受賞)
能力(目安・フル充電・純正刃使用)
木工切断/コンパネ(t12mm)+フローリング(t15mm)2枚貼 約10m、パーチクルボード(t20mm)2枚貼 約7.0m
金工切断/冷間圧延鋼板(SPC・t1.6mm)約9.5m
用途木工切断、金工切断バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)4.2ストローク数(回/分)0~2400ストローク幅(mm)20角度調整範囲左右最大45°最大切断能力(mm)(木工用刃)木材65、(金工用刃)軟鋼板6/ステンレス1未満、(アルミ・新建材用刃)アルミ10充電時間(分)54バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)277×177×63質量(kg)2.25保護等級IP56付属品プラスチックケース(EZ9651)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パックLSタイプ×2個(EZ9L45)、ジグソー刃(木工用)×1本(EZ9SXWJ0)、ジグソー刃(金工用)×1本(EZ9SXMJ0)、角度調節用六角レンチ(EZT510L7867)、刃口板(EZT510L0097)刃厚(mm)取付可能/0.8~1.3仕様LEDライト、オービタル機構:4段(なし・1~3)振動3軸合成値(m/s2)8.8トラスコ品番430-5884内容量1台