下穴なしで切り込みできる。
ダストケースにたっぷり集じん。
驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。
2009年度グッドデザイン賞受賞(EZ4543LZにて受賞)
用途石膏ボード、コンパネ切断バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)4.2ストローク数(回/分)6000切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12最大切込深さ(mm)(木工)15、(石膏)30充電時間(分)54能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ1260×300mm、切断数約25穴切断サイズ600×600mm、切断数約40穴パッケージエアコン用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ900×900mm、切断数約25穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約65穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約45穴スイッチコンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約190穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約110穴バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)226×344×72質量(kg)1.9保護等級IP56付属品プラスチックケース(EZ9653)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パックLSタイプ×2個(EZ9L45)、六角レンチ/対辺3mm(EZ3571K7867)、ベースカバー(EZ4543K3177)、ダストケース(EZ4543X3037)、石膏専用ブレード×1枚(EZ9SXB10)、木工専用ブレード×1枚(EZ9SXW10)仕様オービタル(固定式)振動3軸合成値(m/s2)9.1トラスコ品番430-5906内容量1台