充電角穴カッター 本体のみ 黒

充電角穴カッター 本体のみ 黒 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

下穴なしで切り込みできる。
ダストケースにたっぷり集じん。
2009年度グッドデザイン賞受賞(EZ4543LZにて受賞)

用途石膏ボード、コンパネ切断バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)4.2ストローク数(回/分)6000切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12最大切込深さ(mm)(木工)15、(石膏)30充電時間(分)54能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》、切断サイズ1260×300mm、切断数約20穴、切断サイズ600×600mm、切断数約30穴、切断サイズ450×450mm、切断数約35穴パッケージエアコン用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ900×900mm、切断数約20穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約50穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約35穴スイッチコンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約150穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約85穴バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)226×344×72質量(kg)1.9(電池パック装着時)保護等級IP56付属品六角レンチ/対辺3mm(EZ3571K7867)、ベースカバー(EZ4543K3177)、ダストケース(EZ4543X3037)、石膏専用ブレード×1枚(EZ9SXB10)、木工専用ブレード×1枚(EZ9SXW10)仕様オービタル(固定式)振動3軸合成値(m/s2)9.1トラスコ品番422-9011内容量1台
注意
※バッテリーは付属されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58070336EZ4543X-B
30,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58070336EZ4543X-B22251994EZ45A3X-BEZ4543X-B 角穴カッター 本体のみ Panasonic(パナソニック) 22251994角穴カッター 本体のみPanasonic(パナソニック)1台
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58070336
2015-03-28
用途: PB 合板の開口

問題無し
他社にて\3,000価格が低い同一の製品がありました。
問題ですr

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする