バリ取り・面取り・切断がラク。
押しつけてもロックしにくいハイパワー。
驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。
2008年度グッドデザイン賞受賞(EZ4640LZにて受賞)
切断能力(mm)(目安・フル充電で)※別売純正トイシ切断用使用
鉄筋(Φ10)約35本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約60本
砥石寸法(mm)研削用砥石寸法:厚さ/4、穴径/15
切断用砥石寸法:厚さ/2.4、穴径/15
用途金属切断、研削バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)4.2充電時間(分)54砥石寸法(Φmm)外径(研削用)100、(切断用)105砥石寸法(Φmm)穴径(研削用)15、(切断用)15回転数(min-1[r.p.m])9500バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×104×75(補助ハンドルを除く)砥石寸法(mm)厚さ(研削用)4、(切断用)2.4質量(kg)2.05(補助ハンドルを除く)保護等級IP56付属品プラスチックケース(EZ9652)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パックLSタイプ(EZ9L45)×2個、ディスクグラインダー100トイシ研削用(EZ9X200)、グラインダー100トイシカバー研削用(EZ9X210)、グラインダー100ディスクフランジ(EZ9X220)、グラインダー100クランプナット(EZ9X230)、グラインダー100カーボンブラシ(EZ9X240)、補助ハンドル(EZ4640K3237)トラスコ品番430-5914内容量1台