充電圧着器

充電圧着器 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

圧着端子の向きに合わせやすい。
圧着端子を仮抑えしやすい。
作業完了がわかりやすい。

圧着回数
(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)コネクタサイズ(CV線)
(60mm2)約200回、(100mm2)約130回、(150mm2)約110回、(200mm2)約95回、(250mm2)約95回
用途スリーブ圧着バッテリー電圧(V)14.4寸法(全長×全高×幅)(mm)293×234×69質量(kg)4.25(電池パックEZ9L45装着時、コネクタサイズ250用)保護等級IP56付属品アルミケース(EZ9655)、圧着ダイスセット(EZ9X300)公称出力(kN)125(12.7tonf)圧着範囲(mm2)14、22、38、60、70、80、100、150、200、250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ)仕様ブレーキ付、端子・スリーブ(14~250mm2)トラスコ品番422-8227内容量1台
注意
※本体・ケースのみ
※電池パック・充電器は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58070363EZ4641K-H
295,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58070363EZ4641K-H73554678EZ46A4K-BEZ4641K-H 充電圧着器Dual Panasonic(パナソニック) 73554678充電圧着器DualPanasonic(パナソニック)1台
419,800
税込461,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58070363
2015-08-28
用途: 電気工事

この手の工具は、選択肢がすくないので、
どちらかというと
これになります。
本体と価格が
重すぎる
そして、バッテリーと
充電器別売りが
ちょいと~

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする