曜日別特売

充電ドリルドライバー 本体のみ(グレー)

充電ドリルドライバー 本体のみ(グレー) - Panasonic(パナソニック)

大径穴あけが速い。

仕様
高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト
(サイディング)~Φ65/Highモード・~Φ110/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード、(テクス)~Φ6/Highモード、(小ネジ)M3~M8
ねじ締め能力
(目安・フル充電で)
Highモード/木ネジ・米松(Φ6×80mm)約240本
Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約560本
穴あけ能力
(目安・フル充電で)
Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴
Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴
Highモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり)約220穴
Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約30穴
Highモード/ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm)約25穴
Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約45穴
Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約90穴
用途ネジ締め、穴あけ付属品補助ハンドル(EZ7460K4627)トラスコ品番422-9185質量(kg)2.05(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)保護等級IP56バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)218×240×63内容量1台
注意
※バッテリーは付属されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
チャック(mm)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58070433EZ7442X-H高速/110~1530、低速/40~41014.4(弾性体締付トルク)高速/12[122]、低速/36[367]キイレスチャック(1.5~13)4.254
45,800
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする