曜日別特売

充電振動ドリル&ドライバー グレー(本体のみ)

充電振動ドリル&ドライバー グレー(本体のみ) - Panasonic(パナソニック)

強力振動でモルタル穴あけがスピーディ。
過負荷作業からモーターを保護。

ねじ締め能力
(目安・フル充電で)
Highモード/木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約1200本
Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本
Lowモード/モルタル・ノープラグビス(Φ6×45mm、Φ5.7×55mm下穴あり)約370本
穴あけ能力
(目安・フル充電で)
Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約25穴
Lowモード/ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約20穴
Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約95穴
Lowモード/木工・米松(Φ30×40mm)約150穴
Highモード/モルタル(Φ6.5×深さ30mm)約110穴
仕様
高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、固定カム方式
(モルタル)~Φ13、(木工)~Φ35、(金工)~Φ13、(金工ホールソー)~Φ33
用途ネジ締め、穴あけ、モルタル/レンガ穴あけバッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)4.2回転数(min-1[r.p.m])高速/200~1400、低速/70~400チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/10[102]、低速/28[286]、(剛性体締付トルク)高速/21.6[220]、低速/36[367]充電時間(分)54クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~4.4[10~45]まで約0.2[2.06]きざみ)バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売)寸法(全長×全高×幅)(mm)200×232×60質量(kg)1.8(電池パック装着時)打撃力(kN[kgf])約2[200]打撃数(min-1[回/分])高速/3600~25200、低速/1260~7200保護等級IP56振動固定カム方式振動3軸合成値(m/s2)9.8トラスコ品番422-9452内容量1台
注意
※本体のみ、バッテリーは付属されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58070485EZ7940X-H
38,000
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする