曜日別特売

充電振動ドリル&ドライバー グレー

充電振動ドリル&ドライバー グレー - Panasonic(パナソニック)

Highモードでスムーズな穴あけ。
強力振動でコンクリートブロック穴あけも。

ねじ締め能力
(目安・フル充電で)
Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約370本
Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約640本
穴あけ能力
(目安・フル充電で)
Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約50穴
Highモード/ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴
Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約13穴
Highモード/ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約17穴
Lowモード/塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約50穴
Highモード/ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約45穴
Lowモード/ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約45穴
Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約50穴
穴あけ能力(振動ドリル)(mm)
(目安・フル充電で)
Highモード/コンクリートブロック(Φ6.5×深さ40mm)約200穴
Highモード/コンクリートブロック(Φ10.5×深さ40mm)約110穴
仕様
高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、固定カム式
(モルタル・レンガ)~Φ13/Highモード、(サイディング)~Φ80/Highモード・~Φ125/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(テクス)~Φ6/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード
用途ネジ締め、穴あけ、モルタル/レンガ穴あけバッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)4.2回転数(min-1[r.p.m])高速/160~1650、低速/50~430チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/13.9[142]、低速/40[408]充電時間(分)60クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L51)(別売)寸法(全長×全高×幅)(mm)235×248×63質量(kg)2.3(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)打撃力(kN[kgf])約3[300]打撃数(min-1[回/分])高速/2880~29700、低速/900~7740保護等級IP56付属品補助ハンドル(EZ7460K4627)振動固定カム方式振動3軸合成値(m/s2)6.9トラスコ品番422-9461内容量1台
注意
※本体のみ、バッテリーは付属されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58070503EZ7950X-H
51,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする