曜日別特売

14.4V電池パック

14.4V電池パック - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)
トラスコ品番421-6890質量(g)570タイプLSタイプ内容量1個
注意
※対応充電器はEZ0L81のみ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58071011EZ9L4514.44.2
19,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58071011EZ9L4522252152EZ9L48EZ9L45 電池パック 14.4V 5.0Ah Panasonic(パナソニック) 22252152電池パック 14.4V 5.0AhPanasonic(パナソニック)1台
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58071011
2020-03-15
用途: 板金工事の外壁工事に
有限会社 小林製缶建設業・工事業

長い間電池交換できるようにメンテナンスお願い致します。

対象商品 : 58071011
2016-03-16
用途: 愚問
株式会社 uotec

充電放電できます

対象商品 : 58071011
2015-09-03
用途: 充電ドリル用
ゴルフピット

4.2Ahあると長持ちで使いやすいです。

対象商品 : 58071011
2015-03-31
用途: 予備バッテリー
有限会社協和工業

充電も早いのでとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする