メーカー独自の電子制御により打撃タイミングを最適化。スムーズで安定したねじ締めを実現しました。
eモーターは発熱が少ないため、連続作業にも強い。
ブラシのない分全長が短く、クラス最小の全長170mmを実現。
クラス最強の締め付けトルク165N・m。
継ぎコード使用時でも、電子制御により回転数を制御し、電圧降下の影響が少なく締付けスピードが落ちにくいため、効率のよい作業が行えます。
メーカー独自の4段打撃力切替機能により、強力なトルクを必要とする作業からデリケートな作業まで幅広く対応します。
軽い引き力で微調整がしやすい電子式スイッチを採用。また、電流負荷が少なく長寿命です。
手元を照らす高輝度LEDライト(ON-OFFスイッチ付)。



バッテリーのインパクトドライバーは直ぐにバッテリー切れになるので、いくつも窓に急いで打つ時には何回も充電しなければいけません
安価なインパクトドライバー購入で失敗したので今回はちゃんとした物をと思い探していました。
中でもこの商品はバッテリーの心配も無く100本のビスを休みなくストレス無く使用、コンクリートにも以前の物に比べると簡単に穴を開けられました。
インパクトドライバーは初めてなので比較はできないんですが、基本的な道具なのでモーターが良さそうな日立にしました。びっくりするくらい作業が楽になりました。