曜日別特売

ガス台(Sタイプ・Eタイプ)

ガス台(Sタイプ・Eタイプ) - ニッサンハローガス台(Sタイプ・Eタイプ) - ニッサンハローガス台(Sタイプ・Eタイプ) - ニッサンハローガス台(Sタイプ・Eタイプ) - ニッサンハローガス台(Sタイプ・Eタイプ) - ニッサンハローガス台(Sタイプ・Eタイプ) - ニッサンハロー
高さ(mm)635内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。
全12種類を絞り込む
間口(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
間口W×奥行D×高さH(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58167943S55-60G-600×545×635アイボリーツートン545600
37,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58167925S55-70G-700×545×635アイボリーツートン545700
40,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58168476E55-60G-600×545×635パールグレー545600
37,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58168451E55-70G-700×545×635パールグレー545700
40,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63425453S46-70G--アイボリーツートン455700
30,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63425469S46-60G--アイボリーツートン455600
29,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63425575E46-70G--パールグレー455700
30,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63425584E46-60G--パールグレー455600
29,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58167952SS55-60G底板ステンレス貼り600×545×635アイボリーツートン545600
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58167934SS55-70G底板ステンレス貼り700×545×635アイボリーツートン545700
41,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58168485ES55-60G底板ステンレス貼り600×545×635パールグレー545600
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58168467ES55-70G底板ステンレス貼り700×545×635パールグレー545700
41,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする