調理台(Vタイプ)

調理台(Vタイプ) - ニッサンハロー調理台(Vタイプ) - ニッサンハロー調理台(Vタイプ) - ニッサンハロー
(2件のレビュー)
ホワイト高さ(mm)800(+立上り90)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
位置
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58169045V55-60T600×550×800(+立上り90)-600550
39,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58169054V55-35T350×550×800(+立上り90)左吊元350550
34,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58169063V55-35T350×550×800(+立上り90)右吊元350550
34,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63425715V46-60T--600460
40,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58169054
2024-10-03
用途: 調理台追加
アクツ建設建設業・工事業

昨日納品された調理台を今日アパートの既存の流し台に合わせて取り付けました。色も寸法も既存の流し台とぴったり一緒で大家さんも大変喜んでくださいました。木製キャビネットですが作りもしっかりしている様に思います。

対象商品 : 58169045
2021-08-04
用途: 家庭用

台の種類、サイズが豊富なので、組み合わせが簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする