調理台(ZLタイプ)

調理台(ZLタイプ) - ニッサンハロー調理台(ZLタイプ) - ニッサンハロー
付属品大型ゴミ収納器付種別ホワイトオーク高さ(mm)800(+立上り90)奥行(mm)560RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
間口W×奥行D×高さH(mm)
位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58169526ZLW56-60T600600×560×800(+立上り90)-
44,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58169535ZLW56-35T350350×560×800(+立上り90)左吊元
38,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58169544ZLW56-35T350350×560×800(+立上り90)右吊元
38,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする