| 63353947 | FH-10(MBK) | 1個 | 本体:亜鉛めっき鋼板(焼付塗装)、取り出し口:塩化ビニール | - | 約150×75 | | |
|
 | 58167033 | FH-10(TGY) | 1台 | スチール | チタングレー | 150×75 | | |
|
 | 63353965 | FH-20(MBK) | 1個 | 本体:亜鉛めっき鋼板(焼付塗装)、取り出し口・スペーサー:塩化ビニール | - | 約240×90 | | |
|
 | 63353956 | FH-10(W) | 1個 | 本体:亜鉛めっき鋼板(焼付塗装)、取り出し口:塩化ビニール | - | 約150×75 | | |
|
 | 58167042 | FH-20(TGY) | 1台 | スチール | チタングレー | 240×90 | | |
|
| 63353974 | FH-20(W) | 1個 | 本体:亜鉛めっき鋼板(焼付塗装)、取り出し口・スペーサー:塩化ビニール | - | 約240×90 | | | |
| 63353983 | FH-20(R) | 1個 | 本体:亜鉛めっき鋼板(焼付塗装)、取り出し口・スペーサー:塩化ビニール | - | 約240×90 | | | |