チップ SPGT-SD

チップ SPGT-SD - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
全11種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材質
11種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58080775SPGT090302L-SD T1000A0.2T1000A
16,300
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
58080784SPGT090302L-SD T1500Z0.2T1500Z
21,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
58080793SPGT090302R-SD T1000A0.2T1000A
16,300
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
58080802SPGT090302R-SD T1500Z0.2T1500Z
21,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58080811SPGT090304L-SD T1500Z0.4T1500Z
21,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58080827SPGT090304R-SD T1000A0.4T1000A
16,300
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
58080836SPGT090304R-SD T1500Z0.4T1500Z
21,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58080845SPGT090308L-SD T1000A0.8T1000A
16,300
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
58080854SPGT090308L-SD T1500Z0.8T1500Z
21,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58080863SPGT090308R-SD T1000A0.8T1000A
16,300
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
58080872SPGT090308R-SD T1500Z0.8T1500Z
21,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする