曜日別特売

ステンレス(切削用)ヤスリ

ステンレス(切削用)ヤスリ - ツボサンステンレス(切削用)ヤスリ - ツボサンステンレス(切削用)ヤスリ - ツボサン
(12件のレビュー)

素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用
斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。

用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。目の粗さトリカット形状平形適合材ステンレス鋼など内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58100104HI15005190150164
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
58100113HI20005250200215
3,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
58100122HI25005310250256
4,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58100122
2026-02-04
用途: ステンレスパイプの切り口を平らに仕上げる
秋元製作所

通常の物より目詰まり感がないと思います。
明らかに切れ味が持続する

対象商品 : 58100104
2024-04-05
用途: ネジの切削
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方のレビュー通り、硬質なステンレスボルトもそれなりに削ることができた。

対象商品 : 58100104
2023-09-11
用途: 樹脂複合材料の切削
教育・研究機関

非常に硬くて困っていまいたが、なんとか削れそうです・

対象商品 : 58100122
2021-03-24
用途: 唐木箸の材料を削る作業に使用
向山楽器店

とても使い易い。価格も手頃で刃の持ちも好く、今後も購入いて行こうと思っています。

1が参考にしています
2021-01-11
用途: ステンレスの端末処理に
建設業・工事業

軽く微妙なタッチを叶えてくれました又つぼい産買います

1が参考にしています
対象商品 : 58100104
2020-03-16
用途: 工場内の電気工事用

工場内での電気工事の仕上げ用に使ってみたが、しっかり使える。特に問題はない。

2が参考にしています
対象商品 : 58100113
2020-07-11
用途: ステンレス塊の整形
製造業

鉄用ヤスリに比べて多少、歯の摩耗が少なく、削れるかなあという感想です。当方の使い方が悪いのかも知れませんが、ステンレスはバリ取り位しか満足いく結果がでていません。

1が参考にしています
対象商品 : 58100113
2019-10-17
用途: ステンレス加工
製造業

購入前に金属用のヤスリでステンレスを削り、見事にヤスリをダメにしました。いろいろ調べた結果、今回購入した製品に行き着きましたが、思った様な削り加工はできません。他の同製品は十二分に気に入りなので残念です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする