曜日別特売

電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド)

電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド) - ツボサン電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド) - ツボサン電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド) - ツボサン電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド) - ツボサン電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド) - ツボサン電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド) - ツボサン電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド) - ツボサン電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド) - ツボサン

クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。

用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。粒度200#適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
電着長
径(mm)
軸径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58102091DR0D11C1セット(3本)451mm13mm
1,890
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
58102107DR0D21C1セット(3本)452mm23mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102116DR0D31C1セット(3本)453mm33mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102125DR0D41C1セット(3本)454mm43mm
2,100
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
58102134DR0D51C1セット(3本)455mm53mm
2,100
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
58102143DRA101C1セット(3本)457mm13mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102152DRA151C1セット(3本)457mm1.53mm
1,890
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
58102161DRA201C1セット(3本)457mm23mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102177DRA251C1セット(3本)457mm2.53mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102186DRA301C1セット(3本)4510mm33mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102195DRA401C1セット(3本)4510mm43mm
2,100
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
58102204DRA501C1セット(3本)4510mm53mm
2,100
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
58102213DRR151C1セット(3本)457mm1.53mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102222DRR201C1セット(3本)457mm23mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102231DRR251C1セット(3本)457mm2.53mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102247DRR301C1セット(3本)457mm33mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102256DRR401C1セット(3本)4510mm43mm
2,100
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
58102265DRR501C1セット(3本)4510mm53mm
2,100
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
58102274DRR311C1セット(3本)4515mm3.33mm
2,100
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
58102283DRR321C1セット(3本)4510mm3.33mm
2,100
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
58102292DRC201C1セット(3本)4510mm23mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102301DRC301C1セット(3本)4510mm33mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102317DRC401C1セット(3本)4510mm43mm
2,100
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
58102326DRC501C1セット(3本)4510mm53mm
2,100
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
58102335DRL321C1セット(3本)4510mm33mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102344DR0T71C1セット(3本)4510mm23mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102353DRL211C1セット(3本)4517mm33mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102362DRT101C1セット(3本)4514mm23mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102371DR0T31C1セット(3本)4511mm23mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102387DRT501C1セット(3本)452.3mm53mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102396DRST13C1セット(30本)45---
17,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58102405DR0D11B1セット(3本)451mm12.35mm
1,890
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
58102414DR0D21B1セット(3本)452mm22.35mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102423DR0D31B1セット(3本)453mm32.35mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102432DR0D41B1セット(3本)454mm42.35mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102441DR0D51B1セット(3本)455mm52.35mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102457DRA101B1セット(3本)457mm12.35mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102466DRA151B1セット(3本)457mm1.52.35mm
1,890
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
58102475DRA201B1セット(3本)457mm22.35mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102484DRA251B1セット(3本)457mm2.52.35mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102493DRA301B1セット(3本)4510mm32.35mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102502DRA401B1セット(3本)4510mm42.35mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102511DRA501B1セット(3本)4510mm52.35mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102527DRR151B1セット(3本)457mm1.52.35mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102536DRR201B1セット(3本)457mm22.35mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102545DRR251B1セット(3本)457mm2.52.35mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102554DRR301B1セット(3本)457mm32.35mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102563DRR401B1セット(3本)4510mm42.35mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102572DRR501B1セット(3本)4510mm52.35mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
58102581DRR311B1セット(3本)4515mm3.32.35mm
1,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする