日立
LED電球 小形電球形(下方配光タイプ)
ミニクリプトン電球(E17口金)とほぼ同等のコンパクトサイズ。
小形電球50W形相当の明るさで業界トップクラスの高効率111.1Lm/Wを達成。
断熱材施工器具・密閉形器具にも対応。
質量(g)
36
口金
E17
定格消費電力(W)
5.4
定格寿命(時間)
40000
外径(Φ)×全長(mm)
35×67
適合器具
断熱材施工器具、密閉形器具
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※調光器には対応しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58107043
LDA5D-H-E17/S
小形電球50W形相当
オープン
取扱い終了
58107052
LDA5L-H-E17/S
小形電球40W形相当
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください