曜日別特売

ディスポカップ プレミアム クリア

ディスポカップ プレミアム クリア - アズワンディスポカップ プレミアム クリア - アズワンディスポカップ プレミアム クリア - アズワンディスポカップ プレミアム クリア - アズワンディスポカップ プレミアム クリア - アズワン
(10件のレビュー)

ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。
底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。
試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。
本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。
スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。
耐薬品性・耐熱性に優れています。

材質PP(ポリプロピレン)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58104392-100
オープン
28
31(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
58104417-300
44
43
47(税込)
当日出荷
58104401-200
28
取扱い終了
58104426-500
46
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ディスポカップ プレミアム クリア動画
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58104417
2023-02-10
用途: きのこの菌床栽培試験
池田糖化ホールディングス株式会社製造業

今までガラス瓶を使っていましたが、このディスポカップは樹脂製の割に透明度が高くオートクレーブ殺菌に耐えられる耐熱性もあるのでとても便利です。

対象商品 : 58104426
2021-12-02
用途: 配合攪拌
製造業

しっかりしていてディスポカップとしてとても優秀なので、500ml復活してほしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 58104401
2021-12-18
用途: ガソリン添加剤注入
自動車・二輪車・自転車関連業

添加剤注入用に購入しましたが、目盛りも見やすく普通に使い易く、値段も安く助かります。

対象商品 : 58104401
2021-07-19
用途: ゾル攪拌
製造業

程よい硬さで、注ぎやすい。
使い勝手がとても良いです。
500mLも購入できるようにしてほしいです

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
メーカー様にてお取り扱いが終了しております。

対象商品 : 58104392
2018-11-01
用途: 日用品

とにかく値段が安いのが魅力。目盛りもついているので、いろいろ使い道があります。これまで数十個購入しました。

対象商品 : 58104392
2018-01-23
用途: 接着剤の混合や、ちょっとした部品入れ

口の部分がほどよく固いので使いやすいです。安いので定期的に購入しています。出来ればセット品(50個とか100個)を用意して欲しいです。カップ一個一個に製品ラベルシールが貼ってあるのが良くないです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーにフィードバックし、品質改善の参考にしてもらうよう依頼しておきます。

対象商品 : 58104392
2015-11-25
用途: ○塗料製造実験での原料の計量  ○塗装時の塗料計量

○実験台上での安定性が良い。
○透明で見た目が良い。(内容物の様子が良くわかる)
○もうちょっとコストが低いと使いやすい。
 (やっぱり、不透明であるが安い方を使ってしまう。)

1が参考にしています
対象商品 : 58104426
2016-02-26
用途: 液体に薬品等を混ぜ合わせての凝集テスト
松井産業株式会社

安価な商品ではあるが 思ったより透明度がよく、目盛もあるので 使いやすかった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする