曜日別特売
(1件のレビュー)

切れ味重視の薄刃仕様です。
薄刃なので、切断抵抗が少なく、シャープな切れ味です。
耐摩耗性に優れたサーメットチップの採用と振動が少ないので、長寿命です。
刃数が40Pと多いので、きれいな切断面に仕上がります。

用途
しま鋼板、鉄筋、アングル鋼。
ハンガーレールデッキプレートなど。
適合材鉄・ステンレス外径(Φmm)180穴径(Φmm)20刃数(p)40刃厚(mm)1.4トラスコ品番438-7767最高回転数(min-1[r.p.m])5500切断能力(mm)(一般軟鋼材)6以下、(ステンレス)3以下台厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58108477FHR-180
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【YANASE】ドラドR
ドラドRでいろいろなワークを切断!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58108477
2018-03-23
用途: ステンレス板の切断
フィンランド森株式会社

以前使っていたものより長持ちするので、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする