シャープナーブラシ ダイヤ

シャープナーブラシ ダイヤ - ヤナセ(柳瀬)シャープナーブラシ ダイヤ - ヤナセ(柳瀬)シャープナーブラシ ダイヤ - ヤナセ(柳瀬)
(3件のレビュー)

電着ダイヤで精密な研磨が可能です。
ガラスやセラミックの研磨に最適で、刃物等の研磨にも向いています。

用途
焼入鋼の修正、金型の仕上げ。
ステンレスや鋼のナイフ・包丁等の切刃の研磨。
ガラス・陶磁器の加工。
寸法(mm)20×55適合材焼入鋼、ステンレス、ガラス、陶磁器などRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58108531HBD4荒目(#400)
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58108547HBD6中目(#600)
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58108556HBD8細目(#800)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58108556
2023-10-14
用途: 道具の刃研ぎ

手軽にサッとその場で用が足りて、便利至極。思いつくと色々使い道、手軽に応用が効いて何かと助かってます。

対象商品 : 58108547
2016-10-30
用途: バリ取り

ラッパー部分の接着が取れてしまう。

1が参考にしています
対象商品 : 58108547
2013-06-14
用途: 刃物とぎ

数回使って、樹脂ボディからヤスリ部の板がポロリと外れました。
えらい高い買い物になってしまいました。
100均一のヤスリ以下とか、、、唖然です。
力を入れてゴリゴリなんて使っていませんし。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
1が参考にしています
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする