プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付

プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 - ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 - ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 - ユーエイキャスター

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。

材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車仕様プレート式形状自在式(ダブルストッパー付)金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48902673PMS-130WBLB(R)130180110×110110×110177
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
48902691PMS-200WBLB(R)200250144×144144×144250
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YUEI CASTER PM series
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする