曜日別特売

FIT(F型) ニッパー バネ付

FIT(F型) ニッパー バネ付 - TSUNODA(ツノダ)FIT(F型) ニッパー バネ付 - TSUNODA(ツノダ)

握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!鉄線、銅線、アルミワイヤー、より線の切断に

全長(mm)134トラスコ品番853-5072質量(g)110頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)20柄幅(mm)42切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレスΦ1.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(Φmm) 銅線
切断能力(Φmm) 鉄線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58111024FNH-1251342.61
2,900
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする