TSUNODA(ツノダ)
FIT マイクロニッパー(バネ付) 125mm
(1件のレビュー)
アルミワイヤーの切り口が綺麗に切れます!
全長(mm)
130
質量(g)
65
切断能力(mm)
(鋼線)Φ0.6
頭部厚(mm)
7
頭部幅(mm)
14
切断能力(Φmm) 銅線
2
先端長(mm)
14
柄幅(mm)
50
切断能力(mm)ステンレス
Φ0.9
内容量
1個
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58111067
KT-301S
¥
3,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください