TSUNODA(ツノダ)
三芯線切断対応!(Φ1.6mm×3芯) WIDE(ワイド) ニッパー 180mm
ステンレス線・鉄線が切れてVVF1.6mm×3心も切断できる!線材を選ばない万能タイプです。
全長(mm)
181
質量(g)
220
切断能力(mm)
(VVF)1.6×3
頭部厚(mm)
11
頭部幅(mm)
29
切断能力(Φmm) 鉄線
1.8
切断能力(Φmm) 銅線
3.6
先端長(mm)
20
柄幅(mm)
53
切断能力(Φmm) より線
14
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2.6
切断能力(mm)ステンレス
Φ1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58111243
WN-180
¥
4,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください