曜日別特売

ミニミニニッパー

ミニミニニッパー - TSUNODA(ツノダ)ミニミニニッパー - TSUNODA(ツノダ)
(2件のレビュー)

針金からプラスチックまで切断可能な手の平サイズのニッパー

トラスコ品番828-3569全長(mm)107質量(g)50頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)12柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(Φmm) 銅線
切断能力(Φmm) 軟鉄線
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58111496MNK-10021.2107
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58111496
2019-02-20
用途: 電子部品組立、

長さが短いので取り回しがしやすい
精密作業が要求される場所での扱いがとてもしやすい

対象商品 : 58111496
2016-03-31
用途: 車の配線カットとして
農・林・水産業

とても小さいニッパーながら、切れ味は最高です。
全体がとても小さいので、車のバンパーの内部での作業や、内装周りの奥まった部分での作業に、とても重宝しています。
小さいボディなのに、切れ味が良いのは、とても気持ちいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする