曜日別特売

スナップリングプライヤー 穴用曲(バネ付)

スナップリングプライヤー 穴用曲(バネ付) - TSUNODA(ツノダ)スナップリングプライヤー 穴用曲(バネ付) - TSUNODA(ツノダ)スナップリングプライヤー 穴用曲(バネ付) - TSUNODA(ツノダ)スナップリングプライヤー 穴用曲(バネ付) - TSUNODA(ツノダ)

先端に硬いピアノ線ビットを使用!高い耐久性と耐摩耗性を実現!

種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
頭部幅(mm)
頭部厚(mm)
柄幅(mm)
先端長(mm)
質量(g)
ビット径(mm)
使用範囲(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58111873SIB-175P169211053351501.819~60
4,040
2,598
2,858(税込)
当日出荷
58111882SIB-230P230231157432552.332~80
4,710
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
58111864SIB-125P14518852311051.412~25
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする