TSUNODA(ツノダ)
Trinityニッパー 120mm
(1件のレビュー)
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!針金からプラスチックまで色々な線材の切断が可能
全長(mm)
119
トラスコ品番
785-2789
質量(g)
60
頭部厚(mm)
7
頭部幅(mm)
11
切断能力(Φmm) 銅線
1
先端長(mm)
12
柄幅(mm)
52
切断能力(mm)プラスチック
Φ2.5
切断能力(Φmm) より線
1.25
切断能力(Φmm) 軟鉄線
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58111891
TM-01
¥
4,580
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください