TSUNODA(ツノダ)
Trinity薄刃ニッパー 120mm
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!プラスチック切断用に刃を薄く仕上げているのでゲートが綺麗に切れます!
全長(mm)
119
トラスコ品番
785-2797
質量(g)
60
頭部厚(mm)
7
頭部幅(mm)
11
先端長(mm)
12
柄幅(mm)
52
切断能力(mm)プラスチック
Φ3.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58111907
TM-02
¥
4,620
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください