TSUNODA(ツノダ)
Trinity先細リードペンチ(溝無) 130mm
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!手で持ちにくい小さい部品を傷つけずに取り付け取り外しができます。
全長(mm)
128
トラスコ品番
785-2851
質量(g)
65
頭部厚(mm)
7
頭部幅(mm)
11
先端長(mm)
21
柄幅(mm)
52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58111961
TM-08
¥4,300
¥
2,998
¥3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください