TSUNODA(ツノダ)
Trinity斜めニッパー 120mm
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!
全長(mm)
123
トラスコ品番
785-2894
質量(g)
65
頭部厚(mm)
7
頭部幅(mm)
12
切断能力(Φmm) 銅線
1
先端長(mm)
16
柄幅(mm)
52
切断能力(Φmm) より線
1.25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58111995
TM-11
¥
4,930
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください