TSUNODA(ツノダ)
Trinityジュエリーニッパー 120mm
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!より線の切断、皮むきが出来るのでモーター、コントローラーなどの電気系のチューニングに便利
全長(mm)
122
トラスコ品番
853-5089
質量(g)
65
頭部厚(mm)
7
頭部幅(mm)
11
切断能力(Φmm) 銅線
1
先端長(mm)
15
柄幅(mm)
52
切断能力(Φmm) より線
1.25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58112004
TM-12
¥
5,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください