曜日別特売

Trinity先細(セミフラッシュ)ニッパー 120mm

Trinity先細(セミフラッシュ)ニッパー 120mm - TSUNODA(ツノダ)Trinity先細(セミフラッシュ)ニッパー 120mm - TSUNODA(ツノダ)Trinity先細(セミフラッシュ)ニッパー 120mm - TSUNODA(ツノダ)
(1件のレビュー)

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!刃の傾きが10度で部品を手に持って切ることが可能!間隔の狭い部品の切り取りに最適です。

全長(mm)121トラスコ品番785-2924質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)14柄幅(mm)52切断能力(mm)プラスチックΦ2.5切断能力(Φmm) より線1.25切断能力(Φmm) 軟鉄線0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58112031TM-15
4,930
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58112031
2017-06-14
用途: プラモデルのゲート切り
飲食業

作りがしっかりしてます。
サンドイッチ構造の蝶番がこのメーカー独自の構造でいいですね。
ゴッドハンドニッパーの製造元らしいです。
切れ味については自分で研いだステンレスニッパーの方がよく切れました。
自分の研ぎ方が間違っていなかったことが確認できて良かったです。
歯厚があるので末永く使えると思います。
このニッパーも研ぎながら使えばアルティメットニッパー以上に切れるようになると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする