曜日別特売

アクセサリークラフト 120mm

アクセサリークラフト 120mm - TSUNODA(ツノダ)

ビーズ細工に必要な5つの機能をメッキ仕上げの小さなボディにまとめました。

種類精密プライヤ全長(mm)124切断能力(Φmm) 軟線1.2切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) より線2頭部幅(mm)12頭部厚(mm)8柄幅(mm)48先端長(mm)30質量(g)55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58112275ACC-01
4,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする