ACC-01 アクセサリークラフト 120mm TSUNODA(ツノダ) 58112275

 

ACC-01 アクセサリークラフト 120mm TSUNODA(ツノダ) 58112275 ACC-01 アクセサリークラフト 120mm TSUNODA(ツノダ) 58112275 ACC-01 アクセサリークラフト 120mm TSUNODA(ツノダ) 58112275 ACC-01 アクセサリークラフト 120mm TSUNODA(ツノダ) 58112275 ACC-01 アクセサリークラフト 120mm TSUNODA(ツノダ) 58112275

アクセサリークラフト 120mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58112275 品番ACC-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

ビーズ細工に必要な5つの機能をメッキ仕上げの小さなボディにまとめました。

種類精密プライヤ 全長(mm)124 切断能力(Φmm) 軟線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) より線2 頭部幅(mm)12 頭部厚(mm)8 柄幅(mm)48 先端長(mm)30 質量(g)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする