曜日別特売

グローバルソー解体業用マルチチップソー

グローバルソー解体業用マルチチップソー - モトユキグローバルソー解体業用マルチチップソー - モトユキ

解体作業に最適!
目詰まり防止、オープンポケットで切り屑を効率よく排出。
切断摩擦を低減。
長寿命、高硬度チップで欠けに強い。
不快音を抑制、レーザースリット部に特殊樹脂を充填し騒音を吸収。
チップ欠損を抑制、切込み制限ガード。

用途
解体業用マルチ。
鉄鋼材、ステンレス、金属サイディング、アルミ、プラスチック、木材。
トラスコ品番786-6399適合電動工具集じん・防じんマルノコ(モトユキMX-180など)、チップソー小型切断機(モトユキBS-180など)刃形交互刃本体厚さ(mm)1.4最高使用回転速度(min-1)5500内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
歯数
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58113797KTR-18018040201.8鉄鋼材、ステンレス、金属サイディング、アルミ、プラスチック、木材
7,100
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする