曜日別特売

ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具)自在ストッパー付

ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具)自在ストッパー付 - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入トラスコ品番398-4346形状自在式(ストッパー付)質量(g)508車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58取付寸法(mm)82×40ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)許容荷重(daN)60取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48835315315E-UB100100100×58122
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする