曜日別特売

調色用つや出しスプレー

調色用つや出しスプレー - イサム塗料
(2件のレビュー)

ダメージ補修部にスプレーするだけでひずみの判定が容易になります。

透明危険等級塗布面積(m2/kg)0.8~1.2(2回塗り)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.24L色相透明危険物の性状非水溶性内容量1本(480mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58114612629-7938
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 調色

自動車塗装の調色に使用しています。とても使いやすいです。

対象商品 : 58114612
2016-06-22
用途: 塗装調色
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使わせていただいております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする