近江精機
ドライバービット
カムアウトを低減し、耐久性の向上を目的とした特別タイプです。標準硬度です。
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
10
適合メーカー
ベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ
両頭機能
両頭
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49050224
V21W-2-110N-FV
110
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
49050233
V21W-2-150N-FV
150
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49050242
V21W-2-200N-FV
200
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49050251
V21W-2-65N-FV
65
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください