GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 吉田工業
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)プレート付
記号
(フロント)GF
適合扉厚(mm)
22~34
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
80
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58843242
GB-38
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください