GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 YKK
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
内容量
1組
注意
※ストライクは付属していません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
形状
記号
適合扉厚(mm)
バックセット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58843355
GB-49
サムラッチ、本締錠
(フロント)上下L
(フロント)本錠/GF、補助錠/AD
34
64mm
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58843364
GB-51
サムラッチ
(フロント)上下L
(フロント)本錠/GF、補助錠/AD
30
64mm
¥
56,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58843373
GB-52
サムラッチ
(フロント)プレート付
(フロント)GF
25~33
64mm
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58843382
GB-54
サムラッチ、本締錠
(フロント)上下L
(フロント)本錠/CT、補助錠/AD
36
60mm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください