美和ロック
ケースロック 浴室 YKK
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット
31mm
形状
(フロント)上下L
種類
浴室用
適合扉厚(mm)
30
ビスピッチ(mm)
82
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58845001
M-68
31mm
ホワイト
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
58845026
M-69
31mm
ブロンズ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください