曜日別特売

インテグラル錠 玄関 トステム

インテグラル錠 玄関 トステム - アルファインテグラル錠 玄関 トステム - アルファ
(6件のレビュー)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!

形状(フロント)段付L記号(フロント)TA-E適合扉厚(mm)30バックセット100mmビスピッチ(mm)80内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58842436R-23
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 勝手口ノブ交換
建設業・工事業

DIY店でビスピッチ100mmが中々なくて探していました。投稿者の内容の中で難しいとの意見もありましたので、時間をかけて慎重に作業していき取り替えはスムーズにいけました。確かに付属の取り付け説明書では分かりにくい点が多々あり勘違いして取り付けしそうです。まあ、交換したドアノブについては毎日何度も触っているものなので気持ちよく使えて大変満足しています。

対象商品 : 58842436
2019-08-01
用途: トステムの勝手口に使用
製造業

内側のネジが非常に締めにくい。
ネジが斜めに締まっていく。
二度と購入したくない。

3が参考にしています
対象商品 : 58842436
2017-09-03
用途: 鍵の交換で使用した。
その他業種

鍵の交換は初めてのDIYを楽しむ会社員です。
26年前に新築で使用した鍵を交換対応しました。古い鍵が外せず時間が掛かりましたが、なんとか外せました。その後の交換は非常にスムーズに出来ましたが、取り付けの説明書のネジの記載が不明確でもう少し明確に記載をしていただくことを希望します。全体では満足しています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 58842436
2016-12-22
用途: ドアノブ交換

簡単に取付ができて良かったです。
1点困るところは最後のノブの取付がやりにくい所です。
ネジが掛かりにくい斜めに入ってしまう。

1が参考にしています
対象商品 : 58842436
2016-12-11
用途: 交換する為
有限会社 篠原クレーン工業建設業・工事業

図面と写真を見て取り寄せたのですが、受けての大きさが違い大変な思いをしました。全て調べて注文すれば良かったのですがその辺まで詳しく載せていただきたいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 58842436
2017-06-07
用途: 玄関錠の交換
不動産業

かなり昔の錠と交換したが、サイズが変わっていなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする