曜日別特売

#330ステンレス金折

#330ステンレス金折 - ハイロジック#330ステンレス金折 - ハイロジック#330ステンレス金折 - ハイロジック#330ステンレス金折 - ハイロジック#330ステンレス金折 - ハイロジック#330ステンレス金折 - ハイロジック#330ステンレス金折 - ハイロジック#330ステンレス金折 - ハイロジック
(2件のレビュー)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

材質ステンレス幅(mm)30厚さ(mm)3穴径(Φmm)4.5仕上ヘアライン内容量1個
注意
※取り付けネジは別売りです。
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58841264F-8313535穴数6ヶ所
620
589
648(税込)
当日出荷
58841282F-8324545穴数6ヶ所
740
699
769(税込)
当日出荷
58841307F-8336060穴数6ヶ所
840
799
879(税込)
当日出荷
58841325F-8347575皿穴径Φ4.2-8 穴数6ヶ所
1,020
899
989(税込)
当日出荷
58841343F-8359090皿穴径Φ4.2-8 穴数10ヶ所
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
58841361F-836105105穴数10ヶ所
1,320
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
58841386F-837120120穴数6ヶ所
1,540
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
58841404F-838150150穴数10ヶ所
2,280
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
58841422F-839180180穴数10ヶ所
2,980
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58841307
2021-01-07
用途: 転倒防止
製造業

シューズボックスの転倒防止に壁との固定で使用しました。強度共に問題ありません。

対象商品 : 58841264
2015-01-13
用途: 機器の固定

分析機器の固定に使用しました。粘着ゲルでテーブルに貼り付けて、その上に機器を載せました。震災時の滑り落ち防止効果を狙っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする