D00KZスナップ

D00KZスナップ - ハイロジックD00KZスナップ - ハイロジックD00KZスナップ - ハイロジックD00KZスナップ - ハイロジックD00KZスナップ - ハイロジックD00KZスナップ - ハイロジックD00KZスナップ - ハイロジックD00KZスナップ - ハイロジック

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

材質亜鉛ダイカスト内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58842795DH-626301/4
380
379
417(税込)
3日以内出荷
58842813DH-627305/16
400
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
58842831DH-628353/8
470
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
58842856DH-629351/2
680
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする