曜日別特売

お助けぼ~手摺階段用(ブラケット5個入) 横型

お助けぼ~手摺階段用(ブラケット5個入) 横型 - ハイロジックお助けぼ~手摺階段用(ブラケット5個入) 横型 - ハイロジック
(5件のレビュー)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ

材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂全長(mm)3600(1200×3本)ライトオーク直径(Φmm)(手すり)33付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個荷重(kg)(静止安定)80内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5885298197299
11,510
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58852981
2020-05-13
用途: 階段の上り下り
株式会社アイキャスト

取り付けが容易で、比較的安価な割には、取り付け後の強度も美観も充分でした。
とても気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 58852981
2020-06-29
用途: 現役時代、製造技術部署に勤務、難なく1人で取り付け完了、大満足!!
その他業種

強いて言うならば、「支持金具があと2ケ欲しい」と思いました (見た目バランス、強度補強)

対象商品 : 58852981
2020-03-29
用途: 介護用階段手摺として
その他業種

取付作業は素人3人で行った。全長が3.6mと長い為。下地の板を設置のうえ取り付けた。使い勝手は良い。

対象商品 : 58852981
2017-01-25
用途: 追加工事
製造業

満足できる商品です、ブラケット取り付け穴の位置を3本つなぎで合わせるのに多少の技術が必要です。あとで消せる線を入れておけば楽に調整できます。

対象商品 : 58852981
2014-12-14
用途: 階段用ですが廊下にも使用いたしました。問題有りませんでした、満足しています。
トオヤマ電機メンテナンス建設業・工事業

取り付け方法がとても簡単で作業出来ました。
同時に補強用ベース板等の付属部品があればとても便利に思います。
又、価格が高額過ぎます、ホームエンターが安価です。
手すりパイプのサイズの35mm用のセツト品があれば、大変有り難いです。
全体的には満足しています。
介護用品用製品にも安価で利用価値があると思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする