曜日別特売

カラー金折

カラー金折 - ハイロジックカラー金折 - ハイロジックカラー金折 - ハイロジックカラー金折 - ハイロジックカラー金折 - ハイロジックカラー金折 - ハイロジックカラー金折 - ハイロジックカラー金折 - ハイロジック
(2件のレビュー)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

材質内容量1袋(4個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58854722QY-05415.536.51.1
460
459
505(税込)
当日出荷
58854747QY-05516.543.51.1
500
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
58854765QY-05616.5501.2
540
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
58854783QY-07415.536.51.1
500
489
538(税込)
3日以内出荷
58854801QY-07516.543.51.1
560
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
58854826QY-07616.5501.2
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58854722
2025-08-04
用途: 家具の補強
TSUKIJI建設業・工事業

家具(椅子)の修理時、ダボ取替以外に補強として使用しています。ビス(釘)穴の縦位置がズレているので木の割れ防止に良いと思います。

対象商品 : 58854826
2021-05-27
用途: 本置き場を作るため
その他業種

ブックスタンドを作るために購入しました。しっかりとした造りで、安心して本が置けます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする