曜日別特売

キャノンつまみ

キャノンつまみ - ハイロジックキャノンつまみ - ハイロジックキャノンつまみ - ハイロジックキャノンつまみ - ハイロジックキャノンつまみ - ハイロジックキャノンつまみ - ハイロジックキャノンつまみ - ハイロジックキャノンつまみ - ハイロジック

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ

種類つまみ付属品M4×28 ねじ材質亜鉛ダイカスト内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5885554417770シルバー1523
630
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
5885556217771シルバー2028
690
689
758(税込)
当日出荷
5885558717772シルバー2532
880
879
967(税込)
当日出荷
5885560517773アンバー1523
630
629
692(税込)
当日出荷
5885562317774アンバー2028
690
689
758(税込)
当日出荷
5885564117775アンバー2532
880
879
967(税込)
当日出荷
5885566617776サテンゴールド1523
630
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
5885568417777サテンゴールド2028
690
689
758(税込)
当日出荷
5885570217778サテンゴールド2532
880
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする