曜日別特売

ステンレスS422フック

ステンレスS422フック - ハイロジックステンレスS422フック - ハイロジックステンレスS422フック - ハイロジックステンレスS422フック - ハイロジックステンレスS422フック - ハイロジックステンレスS422フック - ハイロジック
(2件のレビュー)

錆びにくいステンレスパーツ・金属金具

材質(本体)ステンレス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58862036CH-495A=40 B=17 C=6.0 Φ0=4 mm10kg
650
479
527(税込)
当日出荷
58862054CH-496A=50 B=25 C=8.0 Φ0=5 mm15kg
610
609
670(税込)
当日出荷
58862072CH-497A=62 B=32 C=16.5 Φ0=6 mm20kg
770
769
846(税込)
3日以内出荷
58862097CH-498A=70 B=37.5 C=14.0 Φ0=8 mm30kg
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
58862115CH-499A=80 B=43.5 C=15.0 Φ0=10 mm80kg
2,600
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58862072
2020-08-18
用途: サンシェード留め

6mmを購入しましたが、しっかりした作りです。
ばね部分が貧弱感があるのでもう少し改善してほしいです。
強度と耐久性がどの程度かはこれから屋外にて使いますから分かると思います。

対象商品 : 58862072
2015-10-12
用途: 船の一時的な係留
建設業・工事業

船につけっぱなしですが波風をうけつつも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする