ステンレスソケット

ステンレスソケット - ハイロジックステンレスソケット - ハイロジックステンレスソケット - ハイロジックステンレスソケット - ハイロジックステンレスソケット - ハイロジックステンレスソケット - ハイロジックステンレスソケット - ハイロジックステンレスソケット - ハイロジック
(4件のレビュー)

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ

材質ステンレス付属品取付ネジ形状ソケット内容量1袋(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
588631223711019
オープン
559
615(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月26日
588631313711125
オープン
639
703(税込)
当日出荷
588631563711232
オープン
899
989(税込)
当日出荷
588631743711338
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58863156
2024-02-11
用途: 洗濯物干しのステンレス棒固定用
サービス業

32mmステンレス棒を固定しました。サイズはきっちり決まります。かなり薄いのですが、洗濯ものは重くても10kg程度とさほど負荷がかからないため、十分です。

対象商品 : 58863156
2022-05-19
用途: クローゼット用にちょうどよい
不動産業

肉厚が薄いという評価がありますが、家庭用のクローゼット、押し入れ等で使用するには問題なく使用できると思います。
商品の詳細情報として、取り付けネジのサイズが記載されていると助かります。

対象商品 : 58863156
2018-04-26
用途: 作業場での物干し用に
葛籠屋工房建設業・工事業

少し薄いように思いますが、強度的には問題ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58863156
2016-02-21
用途: 幌掛けパイプの固定に
農・林・水産業

肉厚が薄いね~
電動ドライバーで締めるとねじ穴部分がへこんでしまった。
最後の〆は手締めで調整しないと、肉厚が薄い、薄い。
さて、幌を張る力に耐えられるのか?耐久性に不安ありです。
ま、とりあえずステンレスパイプはしっかり固定できましたのでやや不満にしておきます。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする